Pevný a variabilní otevírací klíč Roebuck 865269
Metric combination spanners
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:865269
Rubix:NRRNEUKNR---5421697
EAN:3660338196300

Dokumenty
Detaily produktu : OČKOPLOCHÝ KLÍČ 21 MM 865269
Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Silné stránky
Excellent hand grip
Technické informace
Atributy
| Otvor | 21 |
|---|---|
| Délka | 250 mm |
| Typ | kombinovaný klíč |
| Dokončení | chromovaný |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání