Pevný a variabilní otevírací klíč Roebuck 4971792
Uniwrench metric wrench
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:4971792
Rubix:TGM008005---4018870
Dokumenty
Detaily produktu : KLÍČ UNIWRENCH, 24 MM
Unique open end non-slip design allows user to remove damaged fasteners including up to 70% rounded off bolts and nuts.
Sperical box end design can open various types of nuts such as spline, 12 points, 6 points, square and star.
Sperical box end design can open various types of nuts such as spline, 12 points, 6 points, square and star.
Technické informace
Atributy
| Otvor | 24 |
|---|---|
| Délka | 340 mm |
| Typ | kombinovaný klíč |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání