Izolované kleště Roebuck 7770632

Insulated combination pliers

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:7770632
Rubix:TGM008005---4046882
EAN:3660338518485
brand logo
brand logo

Technické shrnutí

Tvar předního konce (čelistí)univerzální
Řezný výkon25 mm
Délka200 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 7770632 Kombinované kleste izol. 200mm


Standard :IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
High quality, fully injection-moulded with Nylon 11 for optimum protection.
Insulated combination pliers 200 mm
brand logo

Technické informace


Atributy
Tvar předního konce (čelistí)univerzální
Řezný výkon25 mm
Délka200 mm
Délka předního konce (čelistí)70 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání