Vodicí blok válečků/kuliček Hiwin
Přesnost | H |
---|---|
Předpětí | Leichte Vorspannung µm |
Šířka | 48 mm |
Přesnost | H |
---|---|
Předpětí | Leichte Vorspannung µm |
Šířka | 48 mm |
Délka | 104.6 mm |
Výška na liště | 40 mm |
Model | HGH-HA |
Návrhová velikost | 25 mm |
Dostupné - termín dodání na vyžádání