Vodicí blok válečků/kuliček Hiwin
Přesnost | H |
---|---|
Předpětí | Leichte Vorspannung µm |
Šířka | 47 mm |
Přesnost | H |
---|---|
Předpětí | Leichte Vorspannung µm |
Šířka | 47 mm |
Délka | 61.4 mm |
Výška na liště | 24 mm |
Model | QHW15 |
Návrhová velikost | 15 mm |
Dostupné - termín dodání na vyžádání