Kleště na pojistné kroužky Roebuck 847030

External circlip pliers bent 90° nose

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:847030
Rubix:NMDNEUOST---5220476
EAN:3660338076619
EXTERNAL CIRCLIP® PLIER 90° NOSE Ø min/max mm 19-60
brand logo

Technické shrnutí

Tvar předního konce (čelistí)zakøivený
Průměr předního konce (čelisti)1.9 mm
Délka180 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 847030


Standard: ISO 5254
Fully tempered chromium vanadium steel.
Hardness: 45HRC.
Non slip grip.
To insert and remove external Circlips from shafts or axles.
brand logo

Technické informace


Atributy
Tvar předního konce (čelistí)zakøivený
Průměr předního konce (čelisti)1.9 mm
Délka180 mm
Hmotnost155 g
Min. průměr19 mm
Max. průměr60 mm
  • K dispozici