Kleště na pojistné kroužky

Možnosti filtru
Kategorie
  • Kleště na pojistné kroužky (149)
  • Výrobce

    60 Produkt (y) s 149 varianta (y):

    Relevantnost
    • roebuck:847026
    • rubix:640912
    • ean:3660338076589
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Rovný
    • Průměr předního konce (čelisti)
      1.9 mm
    • Délka
      180 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:847034
    • rubix:10004707
    • ean:3660338076640
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Rovný
    • Průměr předního konce (čelisti)
      1.9 mm
    • Délka
      180 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:847038
    • rubix:640915
    • ean:3660338076671
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Průměr předního konce (čelisti)
      1.9 mm
    • Délka
      180 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:847029
    • rubix:651166
    • ean:3660338076602
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Průměr předního konce (čelisti)
      1.4 mm
    • Délka
      140 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • knipex:44 31 J42
    • rubix:310829
    • ean:4003773066989
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Průměr předního konce (čelisti)
      3.2 mm
    • Délka
      310 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • knipex:46 31 A42
    • rubix:394687
    • ean:4003773067030
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Průměr předního konce (čelisti)
      3.2 mm
    • Délka
      315 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • facom:497.32
    • rubix:10316049
    • ean:3148511804056
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Průměr předního konce (čelisti)
      3.2 mm
    • Délka
      310 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • gedore:8000 J 5
    • rubix:96482
    • výrobce:6703750
    • ean:4010886670378
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Délka
      565 mm
    • Hmotnost
      1836 g
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • bahco:2990-180
    • rubix:74673
    • ean:7314150034505
    • facom:470
    • rubix:10316020
    • ean:3148515415005
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Ostatní
    • Hmotnost
      1500 g
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • knipex:44 31 J02
    • rubix:394690
    • ean:4003773066941
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • knipex:44 31 J22
    • rubix:394689
    • ean:4003773066965
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • bahco:2800-180
    • rubix:74638
    • ean:7314150034581
    • facom:177A.13
    • rubix:10316023
    • ean:3148518231978
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Rovný
    • Průměr předního konce (čelisti)
      1.3 mm
    • Délka
      150 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • gedore:8000 A 1
    • rubix:75540
    • výrobce:6701460
    • ean:4010886670149
    • gedore:8000 A 51
    • rubix:276040
    • výrobce:6702860
    • ean:4010886670286
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Délka
      560 mm
    • Hmotnost
      1898 g
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • gedore:8000 J 51
    • rubix:276009
    • výrobce:6704720
    • ean:4010886670477
    • Tvar předního konce (čelistí)
      Zakøivený
    • Délka
      575 mm
    • Hmotnost
      1953 g
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • gedore:8000 J 1
    • rubix:75550
    • výrobce:6703320
    • ean:4010886670330
    • gedore:8000 J 01
    • rubix:75549
    • výrobce:6704130
    • ean:4010886670415
    • knipex:44 10 J5
    • rubix:275907
    • ean:4003773024910

    24 items of 60