Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6205-RSH/C3, Vnitřní průměr: 25 mm | Vnější průměr: 52 mm | Šířka: 15 mm


Deep groove ball bearing 6205 Series

Reference
skf:6205-RSH/C3
rubix:LOZSKFKULJEZ1504587
výrobce:178112
ean:7316571820095
brand logo
brand logo
Technické shrnutí
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6205-RSH/C3


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)15x52x52 mm
logistické Hmotnost124,5 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
TěsněníJedno gumové tesnení
Typ ložiskové vůleC3
Série6205
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií