Cam Follower (Stud-type Track Roller)


| Vnitřní průměr | 6 mm |
|---|---|
| Šířka | 28 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 28x16x16 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 21 g |
| Vnitřní průměr | 6 mm |
| Šířka | 28 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | kr |
| Vnější průměr | 16 mm |
Dostupné - termín dodání na vyžádání