Pevný a variabilní otevírací klíč Roebuck 5044463
Adjustable Wrench - Chrome
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:5044463
Rubix:TGM008005---4018386
EAN:3660338482373



Dokumenty
Detaily produktu : 5044463 Nast.kl. pravostr./100mm/13mm
- Standard: ISO 6787
- Chrome-vanadium steel with chrome finish for extra durability
- More accessibility thanks to the 22.5° head tilt
- Measuring scale in mm on the jaw to quickly obtain the size of nuts, tubes, etc.
- Perfectly parallel jaw surfaces
- Ergonomic handle with hanging hole for easy storage
- Tapered handle for better grip and lighter weight for large dimensions (450 mm and 600 mm)
- Direction of rotation of the thumbwheel: right
Technické informace
Atributy
| Otvor | 13 |
|---|---|
| Délka | 100 mm |
| Typ | nastavitelný klíč |
| Dokončení | chromovaný |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání