Svorka Roebuck 885051

Steel Clamps

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:885051
Rubix:TGM008003---4062013
EAN:3660338383588
brand logo

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 885051 Svěrka stolní 300x140mm


Fixed jaw and sliding arm of tempered steel for resilient clamping
Screw phosphate thread
Ergonomics bi material handle
Clamping force until 5 000 N
Made in Germany

Technické informace


Atributy
Upínání300 mm
Výstupek140 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání