L-klíč Roebuck 4971617
Short arm hexagon keys - black phosphate - metric
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:4971617
Rubix:TGM008005---4018983
EAN:3660338515750

Dokumenty
Detaily produktu : 4971617 imbus s krátkym ramenem 19mm
Standard: ISO 2936
Fully hardened steel alloy, ensures a durable wrench with an extra-hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Fully hardened steel alloy, ensures a durable wrench with an extra-hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Technické informace
Atributy
| Otisk | hex / allen |
|---|---|
| Velikost otisku | 19 mm |
| Délka | 199 mm |
| Dokončení | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání