Pevný a variabilní otevírací klíč Roebuck 865395
Ratchet combination spanner reversible - metric
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:865395
Rubix:NRRNEUKNR---5421817
EAN:3660338197390
Dokumenty
Detaily produktu : OČKOPLOCHÝ KLÍČ S RÁČNOU 24 MM 865395
Standard: ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Matt satin finish.
Ratchet system with 72 teeth.
5° Recovery Angle-15° offset box end.
Small head profile.
Ideal for applications in coined spaces.
Built-in reverse lever.
Matt satin finish.
Ratchet system with 72 teeth.
5° Recovery Angle-15° offset box end.
Small head profile.
Ideal for applications in coined spaces.
Built-in reverse lever.
Silné stránky
Disposes of a nut preserving thread
Technické informace
Atributy
| Otvor | 24 |
|---|---|
| Délka | 333 mm |
| Typ | rotační klíč |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání