Možnosti filtru
Kategorie
  • značkovací/ochranná bariéra (4)
  • podlahové krytiny (4)
  • Výrobce
  • 3m
    (1)
  • giss
    (7)
  • 8 Produkt (y) s 8 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    865552 Ochranná rohož pro kolena GISS

    • giss:865552
    • rubix:TGM008001---4068541
    • ean:3660338198366
    • K dispozici
    • Tloušťka:25 mm
    • Šířka:360 mm
    • Barva:šedá
    brand logobrand logo

    884272 Rohožka GISS

    • giss:884272
    • rubix:TGM008005---4062800
    • ean:3660338377051
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Tloušťka:7 mm
    • Šířka:900 mm
    • Barva:šedá
    brand logobrand logo

    865542 protiúnavová rohož 900X1500mm GISS

    • giss:865542
    • rubix:TGM008014---4061371
    • ean:3660338198304
    • K dispozici
    • Tloušťka:12.5 mm
    • Délka:900 mm
    • Šířka:1500 mm
    brand logobrand logo

    652155 značkovací páska červená-bílá 50mmx100m

    • giss:652155
    • rubix:TGM008009---4061288
    • ean:3660338006401
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Barva:červené
    • Délka:100 m
    brand logobrand logo

    840850 bariérový řetěz, červená/bílá (bal. 25m) GISS

    • giss:840850
    • rubix:TGM008014---4061366
    • ean:3660338069031
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:25 m
    • Barva:červené
    brand logobrand logo

    868014 doprav.kužel fluooranž.bílé pruhy

    • Nahrazená ref.:848128
    • giss:868014
    • rubix:TGM008014---4061364
    • ean:3660338219023
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Výška:50 cm
    • Barva:oranžový
    brand logobrand logo

    868024 plastový signal.sloupek, bílá/červená, v=85cm GISS (pár 2ks)

    • giss:868024
    • rubix:TGM008014---4061367
    • ean:3660338219085
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Výška:85 cm
    • Barva:bílý
    brand logobrand logo

    Protiskluzová páska hrubá řady 710, černá, 51 mm x 18.3 m

    • 3m:7100158969
    • rubix:DVZNEUOST---4820572
    • výrobce:7100158969
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Tloušťka:1.27 mm
    • Šířka:50.8 mm
    • Barva:černá