Krabice Roebuck 7925571

Plastic removable bin small parts storage organiser

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:7925571
Rubix:TGM008015---4047731
EAN:3660338342707
brand logo

Technické shrnutí

Přípustné zatížení10 kg
Šířka389 mm
Výška110 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 7925571 plastovy organizér 389x599x100mm


Two-tone Black/Grey.
12 (for 7851563) or 20 (for 7925571) removable storage compartments.
Polycarbonate coating scratch-resistant and resistant to mechanical damage.
Extra large trays with positioning system inside the organiser for storing loose parts.
Solid aluminium locks to securely close the organiser.
Anti-impact, non-slip corners.
Rubber finish.

Technické informace


Atributy
Přípustné zatížení10 kg
Šířka389 mm
Výška110 mm
Délka599 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání