Pevný a variabilní otevírací klíč Roebuck 880478

OFFSET COMBINATION SPANNERS - METRIC

Viz technické informace

Reference

Roebuck:880478
Rubix:NRRNEUKSC---5421955
EAN:3660338338793
brand logo

Technické shrnutí

Otvor15
Délka195 mm
Typkombinovaný klíč
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 880478 Očkoplochý klíč s odsazením, metrický 15mm


Standard: ISO 3318 / DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.

Technické informace


Atributy
Otvor15
Délka195 mm
Typkombinovaný klíč
Dokončeníchromovaný
  • K dispozici