Pevný a variabilní otevírací klíč Roebuck 7770671
Insulated adjustable wrench ht
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:7770671
Rubix:TGM008005---4046846
EAN:3660338518850
Dokumenty
Detaily produktu : 7770671 klíc stavitelny izolovany 250mm
Standard :IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
High quality, fully injection-moulded with Nylon 11 for optimum protection.
High quality, fully injection-moulded with Nylon 11 for optimum protection.
Technické informace
Atributy
| Otvor | 35 |
|---|---|
| Délka | 250 mm |
| Typ | nastavitelný klíč |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

