Šroubovák Wera 05072017001

Impact driver set

Viz technické informace

Reference

Wera:05072017001
Rubix:DVZNEUOST---4820767
EAN:4013288179777
brand logo

Technické shrnutí

Otiskvícenásobný otisk
Velikost otisku5/16 in;ph2;ph3;ph4;2x12 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm;7 mm;tx30;tx40;tx45;tx50;tx55;3/8 in;1/2 in

Detaily produktu : 5072017001 - rázový šroubovák WERA


Technické informace


Atributy
Otiskvícenásobný otisk
Velikost otisku5/16 in;ph2;ph3;ph4;2x12 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm;7 mm;tx30;tx40;tx45;tx50;tx55;3/8 in;1/2 in
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání