Sekáč Roebuck 5103016

Flat chisel with hand guard

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:5103016
Rubix:TGM008005---4019292
EAN:3660338342233
brand logo

Technické shrnutí

Délka240 mm
Šířka26 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 5103016 stípací sekác ochran.kryt 240mm


Standard: DIN 7255
Chrome-vanadium hardened steel.
Hardness between 54 and 58 HRC (can be re-sharpened).
Hardened head to reduce the risk of splinters.
Polished edge, body coated with quality paint.
Suitable for working on metal and stone.

Technické informace


Atributy
Délka240 mm
Šířka26 mm
Hmotnost435 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání