Šroubovák s momentovým nastavením Roebuck 5049932
Female hex 1/4" torque screwdriver
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:5049932
Rubix:TGM008005---4018365
EAN:3660338516825


Technické shrnutí
| Minimální utahovací moment | 0.3 N.m |
|---|---|
| Utahovací moment, maximální | 1.5 N.m |
| Délka | 155 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : 5049932 mom.sroubovák 1,5 0,3-3nm 1/4"
Standard: ISO 6789:2008
Accuracy is higher than the requirements for the standard.
Easy adjustment of the clamping torque with an easy-to-read N·m scale.
Ergonomic dual material handle design.
Accuracy is higher than the requirements for the standard.
Easy adjustment of the clamping torque with an easy-to-read N·m scale.
Ergonomic dual material handle design.
Technické informace
Atributy
| Minimální utahovací moment | 0.3 N.m |
|---|---|
| Utahovací moment, maximální | 1.5 N.m |
| Délka | 155 mm |
| Hmotnost | 0.235 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání