Krabice s nástrčnými klíči Roebuck 6868829
18 pieces metric 1/4" drive socket & ratchet set
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:6868829
Rubix:TGM008005---4038444
Dokumenty
Detaily produktu : 6868829 Sada metr.nástrcn.kl.18ks 1/4"
Standard: DIN 3122/ 3123
Contents:
12 piece 1/4" sockets and accessories:
Made of chrome vanadium.
Semi-satin finish, semi-polished.
Hex sockets.12 1/4" hex sockets: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Accessories:1/4" quick release ratchet handle 75mm extension
Extension with handle
Flexible extension 150mm
Bit holder
112mm sliding T-handle
Non contractual image
Technické informace
Atributy
| Počet prvků | 18 |
|---|---|
| Čtyřhranný adaptér pohonu | 1/4 '' |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání