Nástrčný klíč Roebuck 6821670
1/2" socket spherical sockets metric
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:6821670
Rubix:TGM008005---4038880
Dokumenty
Detaily produktu : 6821670 kul.nástr.klíc s 1/2"ctyrhr.30mm
Molybdenum chromium steel, and subjected to heat treatment.
Spherical sockets enable the user to work on 12-point, spline, square, hex, star-drive and even 6 point 50% rounded off nuts.
Matt satin finish.
Grey ring.
Conforms to DIN, BS and ANSI Standards.
Spherical sockets enable the user to work on 12-point, spline, square, hex, star-drive and even 6 point 50% rounded off nuts.
Matt satin finish.
Grey ring.
Conforms to DIN, BS and ANSI Standards.
Technické informace
Atributy
| Čtyřhranný adaptér pohonu | 1/2 '' |
|---|---|
| Průměr | 30 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

