Other pneumatic valve Festo VMPA14-M1H-K-PI

VMPA valve assembly

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:VMPA14-M1H-K-PI
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819855
Výrobca:573724
Číslo šarže:4052568220969
VMPA14-M1H-K-PI Solenoid valve

Dokumenty

Detaily produktu: VMPA14-M1H-K-PI


Solenoid valve VMPA14-M1H-K-PI Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť93,68 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie