Other pneumatic valve Festo VBQF-U-G18-Q6

VBQF Quick exhaust valve

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:VBQF-U-G18-Q6
Rubix:FLTPNEFSTOST5820327
Výrobca:547532
Číslo šarže:4052568092849
VBQF-U-G18-Q6 Quick exhaust valve

Dokumenty

Detaily produktu: VBQF-U-G18-Q6


Quick exhaust valve VBQF-U-G18-Q6 Valve function=Quick exhaust, Pneumatic Connection, port 1=QS-6, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Mounting type=Threaded, Standard flow rate for exhaust 6->0 bar=1300 l/min

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)50x40x30 mm
Logistická hmotnosť87,4 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie