Precision / Spindle bearing FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1544021
Výrobca:0191533500000
Číslo šarže:4026677569141

Detaily produktu: B71902-C-2RSD-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings B719..-C-2RSD bent, coupled or in sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 20 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie