Pneumatic component - Spool valve terminal Festo CPE24-M1H-3OL-3/8
Solenoid valve CPE24-M1H
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:CPE24-M1H-3OL-3/8
Rubix:FLTPNEOSTOST5827810
Výrobca:163164
Číslo šarže:4052568133269
Dokumenty
Detaily produktu: CPE24-M1H-3OL-3/8 FESTO
Solenoid valve CPE24-M1H-3OL-3/8 High component density Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=2500 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 250 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie