Pneumatic component - Spool valve terminal Festo CPE10-M1BH-3GL-M7

Solenoid valve CPE10-M1BH

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:CPE10-M1BH-3GL-M7
Rubix:FLTPNEFSTEOV5806358
Výrobca:196915
Číslo šarže:4052568160029
CPE10-M1BH-3GL-M7 Solenoid valve

Dokumenty

Detaily produktu: CPE10-M1BH-3GL-M7 emag.ventil Festo


Solenoid valve CPE10-M1BH-3GL-M7 High component density Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=2,5 - 8 bar

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)78x45x17 mm
Logistická hmotnosť47,4 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie