Set of wrenches Roebuck 880087

SET OF COMBINATION SPANNERS - AF

Pozrite si technické informácie

Referencie

Roebuck:880087
Rubix:TGM008005---4062597
Číslo šarže:3660338335372
brand logo

Detaily produktu: 880087 sada palc. očko. klíčů (13ks)


Standard:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113

Set includes the following sizes:

3/8, , 7/16, ½, 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 7/8, 15/16, 1inch, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie