Pneumatic plug-in fitting Festo KS2-CK-3
Quick Coupling Plug
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:KS2-CK-3
Rubix:FLTPNEFSTOST5819515
Výrobca:4091
Číslo šarže:4052568018665
Dokumenty
Detaily produktu: KS2-CK-3
Quick coupling plug KS2-CK-3 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=68 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 80x50x10 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 4,84 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie