Needle roller INA NRB5X23,8-G2/0-10

Needle roller

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:NRB5X23,8-G2/0-10
Rubix:JEHIIVRVC---0920153
Výrobca:0002834019065
Číslo šarže:4054365284465
brand logo

Detaily produktu: NRB5X23,8-G2/0-10/0-10 INA


Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť4 g
23,8 mm
23,8 mm
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie