Valves - Accessory / spare part Festo VABM-L1-14W-G14-8-GR
Manifold strip VABM-L1
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:VABM-L1-14W-G14-8-GR
Rubix:FLTPNEFSTOST5820218
Výrobca:573504
Číslo šarže:4052568220815
Dokumenty
Detaily produktu: VABM-L1-14W-G14-8-GR
Manifold strip VABM-L1-14W-G14-8-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 1531,7 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie