Sectioning disc Roebuck 866809
LIFE+ EVO Cutting disc
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Roebuck:866809
Rubix:TGM008002---4061364
Číslo šarže:3660338208812
Dokumenty
Detaily produktu: 866809 Kotouč řezný 115 x 1,00 mm Roebuck
Flat hub. No iron, chlorine or sulphur Standard: NF 12413 - OSA Label
DISC LIFE+ EVO - D.115x1 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL
Silné stránky
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Aplikácie
cutting
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- k dispozícii