Fixed and variable opening wrench Roebuck 865246
Double open ended metric spanners
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Nahradená ref.:4972169
Roebuck:865246
Rubix:NMDNEUOST---5220491
Číslo šarže:3660338196096
Dokumenty
Detaily produktu: 865246 klíč očkoplochý 18x19
Standard: DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie