Circular brush on rod Roebuck 787588

Circular brush, corrugated wire, for drilling machine

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Roebuck:787588
Rubix:BAKNEUKKV---0220389
Číslo šarže:3660338041914
Wire wheel brush, circular, wavy wire, for drill Rod diameter mm 6

Dokumenty

Detaily produktu: 787588 kartáč kruhový trn 6mm


Medium density filling for light and medium applications. .
Rod Ø: 6 mm .
Thickness: 17 mm

Silné stránky

For varnish removal, dull rubbing and cleaning

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie