Puller / Extractor set Roebuck 853417

5 piece screw extractor set

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Nahradená ref.:828062
Roebuck:853417
Rubix:NMDNEUVTH---5220472
Číslo šarže:3660338095467
SET OF 5 HELICAL EXTRACTORS FOR INSERTED PINS Number of elements 5

Dokumenty

Detaily produktu: SADA SPIRÁLOVÝCH VYTAHOVÁKŮ 853417 5 DÍLŮ


To unscrew the damaged screws or bolts without damaging the thread.
Chromium-vanadium steel, tempered; brillant surface.
Tip Ø (mm): 1.
75 to 6.
35 Rod Ø (mm): 3.
6 to 11 Screw size: M3 to M18 For right-hand screw pitch only.
Plastic storage box.

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie