Reference
Nahrazená ref.:7806495
GISS:888379
Rubix:TGM008013---4063330
EAN:3660338412660


Technické shrnutí
| Povrchová úprava brýlí | proti poškrábání a zamlžení |
|---|---|
| Odstín očnice | bezbarvý |
| Materiál okuláru | polykarbonát |
Dokumenty
Detaily produktu : 888379 ochranné brýle GISS
• Polycarbonate safety glasses. Soft flexible nose pad and rubber temple tips to ensure comfort fit whilst dual curved lens provides uncompromised wide vision and protection. Weight: 24 g.
• Standard EN166
Silné stránky
• SPORT 2 safety spectacles provide high quality protection and a modern design. Ergonomic and tapered shape, dynamic and sporty look on the face and a wide field of vision. Improved resistance thanks to polycarbonate. Lightweight. Comfort fit. UV protection. Antiscratchand anti-fog coatings.
Technické informace
Atributy
| Povrchová úprava brýlí | proti poškrábání a zamlžení |
|---|---|
| Odstín očnice | bezbarvý |
| Materiál okuláru | polykarbonát |
| Nastavitelné bočnice | ne |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání