Mazací zařízení - generátory TIG DC - hořák TIG Nálevka Mecaline 853677

Funnel with spout

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:853677
Rubix:DVZNEUOST---4820641
EAN:3660338097225
Funnel with spout

Dokumenty

Detaily produktu : 853677 - trychtýř


Material: PE - polyethylene .
Flow spout Length (mm): 330 .
Height (mm): 470 .
Base area (Lxl): 195x160 .
With removable spout .
Splash Protection thanks to the wide rim. .
Ergonomic handle. .
Stepped outlet diameter (mm): 13 or 19

Silné stránky

Resistant to oil, petrol and acids Microscreen brass filter

Technické informace


Atributy
Výkon1.2 l
Barvaoranžový
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání