Machine Tap
Průměr řezání závitů | 10 mm |
---|---|
Závit | M10x1,5 mm |
Materiál tělesa | HSS-Co |
Průměr řezání závitů | 10 mm |
---|---|
Závit | M10x1,5 mm |
Materiál tělesa | HSS-Co |
Úhel závitnice | 60 ° |
Celková délka | 100 mm |
Hloubka závitu | 15 |
Směr řezání závitů | Vpravo |
Průměr vrtání | 8.5 mm |
Průměr stopky | 7 mm |
K dispozici
Dodací termín na požadavek