6 38x42; GEDORE; Rucní nástroje; Ockoploché klíce; Schraubenschlüssel; Rozmer = 38 x 42 mm ; Cistá hmotnost = 0.78 KG; Tlouštka(y) = 10 MM; Celková délka = 360 MM; Šírka hlavy zakoncení 2 = 86 MM; Šírka hlavy zakoncení 1 = 77 MM
Detaily produktu : 6 38x42; GEDORE; Rucní nástroje; Ockoploché klíce; Schraubenschlüssel; Rozmer = 38 x 42 mm ; Cistá hmotnost = 0.78 KG; Tlouštka(y) = 10 MM; Celková délka = 360 MM; Šírka hlavy zakoncení 2 = 86 MM; Šírka hlavy zakoncení 1 = 77 MM
Double open-end spanner
Design: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 38x42 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised